Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DH45MA WSZ Bohrhammer 1400 W 2900 RPM SDS Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DH45MA WSZ Bohrhammer 1400 W 2900 RPM SDS Max
Hikoki DH45MA WSZ Bohrhammer 1400 W 2900 RPM SDS Max
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112197010
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH45MA WSZ
EAN/GTIN:
     4966376402540
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
45 mm
Nenngeschwindigkeit (min.)
1750 RPM
Nenndrehzahl (max.)
2900 RPM
Aufprallenergie (max.)
11.4 J
Bohrdurchmesser in Beton mit Kernbohrer (max.)
125 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Max
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1400 W
Akku-/Batteriespannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9400 g
Breite
535 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,62*
€ 721,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,81*
€ 681,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,90*
€ 631,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,27*
€ 625,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.