Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PD-9612GC/AC-EK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip Technology PD-9612GC/AC-EK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet
Microchip Technology PD-9612GC/AC-EK PoE-Adapter 10 Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112181159
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PD-9612GC/AC-EK
EAN/GTIN:
     844117003048
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5354 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3bt
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Einfache Installation
Ja
Energie
Ausgangsleistung
90 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.168,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,62*
€ 1.390,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,25*
€ 1.384,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,63*
€ 1.349,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,66*
€ 1.314,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,93*
€ 1.257,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.