Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112176914
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA90AXPRO-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937630592
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
668 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
352 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
MAC Adressen Filtern
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2400 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 135,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.