Lieferumfang | Anzahl der Kameras | 1 |
Audio | Rauschverhältnis (SNR) | 56 dB |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Sprachcodec | G.711Mu, G.711a, G.726, PCM |
| Audio-Entdeckung | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
Sicherheit | Video-Bewegungsmelder | Ja |
| Aktiver Fälschungsalarm | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften | Eindringen, Stolperdraht |
| Spiegel | Ja |
Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja |
| Webbrowser | Ja |
Energie | Energiequelle | Gleichstrom, PoE |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2.3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 5 W |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)) | 2.9 W |
Bildsensor | Sensor-Typ | CMOS |
| Größe des Bildsensors | 1/2.9 Zoll |
| Vollbildverfahren | Ja |
Objektiv | Anzahl der Linsen | 1 |
| Fester Fokus | Ja |
| Maximale Blendenzahl | 1,6 |
Nachtsicht | Nachtsicht | Ja |
| Nachtsichtdistanz | 30 m |
| LED Typ | IR |
| Anzahl der Beleuchtungs-LEDs | 3 |
Speichermedium | Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| ROM-Kapazität | 128 MB |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
Gewicht und Abmessungen | Höhe | 81 mm |
| Durchmesser | 109.9 mm |
| Gewicht | 340 g |
| Paketgewicht | 490 g |
Video | Maximale Auflösung | 2688 x 1520 Pixel |
| Megapixel insgesamt | 4 MP |
| Videokompressionsformate | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstechnologie | 3D-Rauschunterdrückung |
| Verstärkungssteuerungstyp | Auto/Manuell |
| Bitratenkontrolle | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 12 kbps–6144 kbps |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Highlight-Kompensation (HLC) | Ja |
| Region of Interest-(ROI)-Kodierung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Kamera | Kameraschwenkkontrolle | Ja |
| Kamera-Schwenksteuerung | Ja |
| Mindestbeleuchtung | 0.0006 Lux |
| Drehungswinkel | 355 ° |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 65 ° |
| Schwenkbereich | 0 - 355 ° |
| Weißabgleich | Auto, Manuell, Natürlich, Outdoor, Regional custom, Street lamp |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Kamera Verschlusszeit | 1/3 - 1/100000 s |
| Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit | Auto/Manuell |
| Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre | 4 |
Design | Befestigungstyp | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Formfaktor | Kuppel |
| Gehäusematerial | Metall |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| IK-Kodex | IK10 |
Leistungen | Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützte Positionierung | Innen & Außen |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Zertifizierung | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |