Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BBQD Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BBQD Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS
DELL 161-BBQD Interne Festplatte 3.5" 4 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112157685
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBQD
EAN/GTIN:
     5397184878200
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 4TB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,12*
€ 355,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.