Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87885 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Beige, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87885 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Beige, Schwarz
DeLOCK 87885 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Beige, Schwarz
DeLOCK 87885 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Beige, Schwarz
DeLOCK 87885 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Beige, Schwarz
DeLOCK 87885 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Beige, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112114727
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87885
EAN/GTIN:
     4043619878857
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Diese LWL Einbaubuchse von Delock eignet sich ideal für den Einsatz im Schaltschrank oder Verteilerkasten, um zwei LWL Stecker miteinander zu verbinden. IP68 staub- und wasserdicht Die Kupplung bietet erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit für den Anschluss von Glasfaserkabeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.8 mm
Tiefe
36.5 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC/LC
Produktfarbe
Beige, Schwarz
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Gehäusematerial
Kunststoff
Zwingenmaterial
Keramik
Duplex
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.