Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111731657
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6052C013
EAN/GTIN:
     4549292214598
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon eos 1100d slr kit
Mit der Canon EOS R100 hältst du deine schönsten Momente einfacher fest als je zuvor. Mach sie zu deinem unverzichtbaren Begleiter, jederzeit griffbereit für Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Sie bietet leistungsstarke Funktionen in einem kompakten Gehäuse und kann mit einer Vielzahl von Objektiven kombiniert werden, für hervorragende Bild- und Videoqualität. Egal, ob du ein Familienfest oder deine schönsten Urlaubsmomente einfängst, dank ihres 24,1 MP APS-C Bildsensors und Dual Pixel CMOS Autofokus erfasst deine EOS R Systemkamera alle Motive mit enorm hoher Detailgenauigkeit. Mit intuitiven Bedienelementen und Creative Assist gelingt dir mühelos jeder gewünschte Effekt. Bluetooth¹ und High-Speed-WLAN¹-Übertragung sorgen dafür, dass du stets mit deiner Familie und deinen Freunden verbunden bleibst und deine Bilder austauschen kannst.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Vergrößerung
0.95 x
Sucherbildschirmgröße
0.39 "
Display-Leistungsdaten (Stromsparmodus)
30 fps
Display-Leistungsdaten (Flüssig)
60 fps
Sucherauflösung (ca.)
2360000 Pixel
Objektiv
Brennweitenbereich
18 - 45 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
29 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
72 mm
Minimale Blendenzahl
32
Maximale Blendenzahl
4,5
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/7
Objektivtyp
Standard zoom
Filtergröße
49 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Objektivanschluss
Canon RF
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
LP-E17
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Bildstile
Kinder, Nahaufnahme (Makro), Essen, HDR backlight control, Handheld night scene, Landschaft, Panning, Porträt, Geräuschloser Verschluß, Sport
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Stativbefestigung
Ja
Dioptrienausgleich
Ja
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Direktdruck
Ja
Orientierungssensor
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Betrachten über das Smartphone
Ja
Bildprozessor
DIGIC 8
Blitz
Blitzlicht-Messwertspeicherung
Ja
Leitzahl Blitz
6 m
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±3EV (1/3 EV step)
Zubehörschuh
Ja
Zubehörschuh-Typ
Blitzschuh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
Stereo
Windfilter
Ja
Unterstützte Audioformate
LPCM, AAC
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
1110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Kontinuierlicher Autofocus, One-Shot, Servo AF
AF-Objekterkennung
Menschen
Gesichtserkennung
Ja
AF-Lock
Ja
AF-Hilfslicht
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
3840 x 2160,1920 x 1080,1280 x 720 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, MP4, MPEG4
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.3 mm
Tiefe
68.8 mm
Höhe
85.5 mm
Gewicht
309 g
Gewicht (mit Batterie)
356 g
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Display-Auflösung
1040000 dot
Display-Seitenverhältnis
3:2
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 6400, 12800
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anzahl der Messzonen
384
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC
Megapixel (ca.)
24.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Bildsensorgröße (B x H)
22.3 x 14.9 mm
Sensorformat
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon dslr kit, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,40*
€ 515,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,10*
€ 515,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,90*
€ 505,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,12*
€ 452,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.