Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech WISE-4060-B Digital & Analog I/O Modul Relaiskanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech WISE-4060-B Digital & Analog I/O Modul Relaiskanal
Advantech WISE-4060-B Digital & Analog I/O Modul Relaiskanal
Advantech WISE-4060-B Digital & Analog I/O Modul Relaiskanal
Advantech WISE-4060-B Digital & Analog I/O Modul Relaiskanal
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111495242
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     WISE-4060-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Kanaltyp
Relaiskanal
Anzahl der digitalen Eingangskanäle
4 Kanäle
Anzahl der digitalen Ausgangskanäle
4 Kanäle
I/O-Protokolle
Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT
LED-Anzeigen
AP/Station, Signalstärke, Status
DIN-Schienen-Montage
Ja
Entkopplung
4.2 kV
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
150 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
20 - 95 %
Energie
DC input Spannung
10 - 30 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 173,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.