Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technics AZ60M2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Audiophil Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technics AZ60M2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Audiophil Bluetooth Blau
Technics AZ60M2 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Audiophil Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111495222
Hersteller:
     Technics
Herst.-Nr.:
     EAH-AZ60M2EA
EAN/GTIN:
     5025232944170
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Kristallklarer Technics Sound.
Optimaler Fit. Von morgens bis abends.


Mit dem 8-mm-Treiber, der einzigartigen akustischen Struktur und der branchenführenden Geräuschunterdrückung bietet der AZ60M2 einen klaren Klangvorteil.

Never miss a Beat: Dank des komfortablen Designs, des nahtlosen Umschaltens zwischen verschiedenen Geräten und der hervorragenden Klangqualität.

Hervorragender, störungsfreier Klang

Klares Klangbild

Die einzigartige Technics Akustiktechnologie sorgt für ein detailreiche, sattes und begeisterndes Klangerlebnis.

Intuitive intelligente Funktionen
Nahtloses Umschalten zwischen Geräten, höchste Gesprächsqualität, praktische Verwendung eines einzelnen Kopfhörers sowie einfache Klangkontrolle und lange Akkulaufzeit.

Hoher Tragekomfort, den ganzen Tag
Das flache Design und die optimierte ergonmische Passform sorgen für Komfort den ganzen Tag und sind so ausbalanciert, dass nichts verrutscht.

Eintauchen in die Musik
Detailreicher, voluminöser Klang der speziell entwickelten Akustikkammer, des Harmonizers und der 8-mm-Treiber sorgen für ein hervorragendes Sounderlebnis.

Kompatibel mit LDAC™ High-Res Wireless Audio* für einen verbesserten Klang.
* LDAC mit 96 kHz/24 Bit wenn per Bluetooth® mit einem kompatiblen Gerät verbunden.

Purer Hörgenuss
Die Dual Hybrid Active Noise Cancelling-Technologie mit der Kombination eines digitalen Softwarefilters und eines Feedforward-Mikrofons unterdrückt Geräusche von außerhalb der In-Ear-Kopfhörer, während ein Feedback-Mikrofon in Verbindung mit einem analogen Hardware-Filter Geräusche im Inneren der In-Ear-Kopfhörer unterdrückt.
* Durch Technics in Auftrag gegebene Studie unter Verwendung der JEITA-Richtlinien für Bluetooth Noise Cancelling-Kopfhörer, Stand März 2023.

Intuitive intelligente Funktionen

Mehrpunktverbindung mit 3 Geräten

Verbindung ist der Schlüssel für alle, die sich unterwegs einwählen und Meetings, Anrufe und Musik über mehrere Geräte hinweg verwalten.

Der AZ60M2 unterstützt jetzt Mehrpunktverbindungen mit bis zu drei Bluetooth®-Geräten gleichzeitig für nahtloses Wechseln zwischen den Quellen.
* LDAC-Wiedergabe mit 3 Geräten nicht möglich.

JustMyVoice™-Technologie
Insgesamt acht Mikrofone für natürliche Telefongespräche. Das Stimmerkennungssignal und die adaptive Störgeräuschunterdrückung - die sich automatisch an den Geräuschpegel anpasst - ermöglichen eine klarere Sprachübertragung in windigen oder lauten Umgebungen und vermeiden eine "gedämpfte" Sprache.
* Die Leistung kann durch externe Faktoren beeinflusst werden.

Ein-Knopf-Bedienung
Gleichzeitig einen Kopfhörer aufladen, während Sie den anderen benutzen.

Dies ist nur ein Beispiel für die vielfältigen Personalisierungsmöglichkeiten über die Technics App.

Umgebungsgeräusch-Modi
Einfaches Wechseln zwischen "Natürliche Umgebung" - hier werden alle Umgebungsgeräusche erfasst und dem Modus "Aufmerksamkeit". Dieser stellt sicher, dass menschliche Stimmen, wie z. B. Durchsagen am Flughafen oder Familienmitglieder durchdringen, während unerwünschte Außengeräusche reduziert werden.

Lange Akkulaufzeit
Bis zu 7 Stunden* Wiedergabe mit aktiver Geräsuchunterdrücken, 24 Stunden Back-up mit der Ladestation. Darüber hinaus sorgen nur 15 Minuten Schnellladung für 70 Minuten Wiedergabe.
* Nach einer vollständigen Aufladung, abhängig von der Wiedergabelautstärke und anderen Faktoren.

Weitere intelligente Funktionen

Einfaches kabelloses Laden gemäß Qi-Standard

Mit der neu hinzugefügten Kl-Unterstützung beginnt der Ladevorgang einfach durch Auflegen der Ladestation auf ein drahtloses Ladegerät.
* Kabelloses Qi-Ladegerät separat erhältlich.

Technics Audio Connect App
Die intuitive App erleichtert die Konfiguration und Steuerung und bietet Kompatibilität mit Sprachassistenten sowie die Möglichkeit, die Einstellungen für die Geräuschunterdrückung und den Klangmodus anzupassen. Zudem eine Funktion zum Prüfen des Akkus, ein Super-Bass-Equalizer und die Möglichkeit, zwischen Sprach- und Soundeffekt-Anleitung umzuschalten.
* Erfordert Android™ 6.0 oder höher mit Google Play,™ iOS12 oder höher.

Spritzwassergeschützt gemäß IPX4
Der AZ60M2 ist wasserdicht nach IPX4-Standard und kann Spritzwasser aus allen Richtungen unbeschadet überstehen.
* Die IPX4-Kompatibilität gilt für die In-Ear-Kopfhörer, nicht für die Ladestation.

Hoher Tragekomfort, den ganzen Tag

Komfortable und sichere Passform

Ergonomisches Design mit flachem Profil für einen komfortablen und sicheren Sitz. Ideal für längere Reisen.

Hochwertige Materialien
Langlebig, mit einer angenehmen Haptik sowohl der Kopfhörer als auch der Ladestation.

100 % plastikfreie Verpackung
Kompakte Verpackung, die auf Plastik und andere schwer zu recycelnde Materialien verzichtet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
26 mm
Gewicht linke Hörmuschel
7 g
Gewicht rechte Hörmuschel
7 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
73 x 38 x 28 mm
Ladegehäuse Gewicht
45 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Treibereinheit
8 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
V-Hybrid
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Audiophil
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, AAC, HSP, AVRCP, SBC, LDAC
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
24 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
25 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
7 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
7.5 h
Akkuladezeit
2 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
70 min
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
15 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
1
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.