| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-111336733 Herst.-Nr.: OR46349 EAN/GTIN: 4001686329757 |
| |
|
| | |
| Schaumzucker Die soften Schaumzucker-Mäuse gibt es in den fruchtigen Geschmacksrichtungen Zitrone und Orange. Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Kapazität | 175 g | | Produktfarbe | Pink, Weiß | | Inhaltsstoffe | Zucker; Glukosesirup; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rettich, Apfel, Schwarze Johannisbeere; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. | Nährwertangaben | Brennwert (pro 100 g) | 363 kcal | | | 1541 kJ | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 84 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 69 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 6.4 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.05 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |