Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 3804 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 3804 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Weiß
Ideal 3804 CC Aktenvernichter Kreuzschreddern 40 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110855490
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     38041111
EAN/GTIN:
     4019364647512
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
79000 g
Paketgewicht
84000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
640 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
400 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 15 mm
Korbvolumen
165 l
Steuerung
Tasten
Lenkrollen
Ja
Aktenvernichter Kapazität
13 Blätter
Automatische Abschaltung nach
15 min
Sicherheitsstufe (Papier)
5
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,17*
€ 1.780,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,65*
€ 1.738,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.446,04*
€ 1.720,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,52*
€ 1.689,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,45*
€ 1.671,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,07*
€ 1.667,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,79*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.