| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110846554 Herst.-Nr.: RND 765-00188 EAN/GTIN: 0042764630550 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.2 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | | Verpackungstiefe | 180 mm | | Verpackungshöhe | 45 mm | | Paketgewicht | 275 g | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | AWG Kabelgröße | 27 | | Plug | Ja | | Zertifizierung | EIA/TIA 568 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |