Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
AOC G2 C27G2E/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110845965
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     C27G2E/BK
EAN/GTIN:
     4038986111300
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
Gebogener 27" VA-Monitor mit 165 Hz Bildwiederholfrequenz, 1 ms MPRT, geringer Eingangsverzögerung und Adaptive Sync.
Das gebogene Modell AOC C27G2E verfügt über ein 27”-VA-Panel und einen Biegeradius von 1500R. Seine Bildfrequenz von 165 Hz und Adaptive Sync, 1ms Reaktionszeit und geringe Eingangsverzögerung gewährleisten eine stotterfreie Darstellung und eine strahlende Bildqualität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Markenspezifische Eigenschaften
False
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7500 g
Lieferumfang
DisplayPort Kabellänge
0.8 m
HDMI-Kabellänge
0.8 m
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-4 - 21.5 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
5000 g
Gewicht (ohne Ständer)
4140 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.