Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics E1MGTX-A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics E1MGTX-A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics E1MGTX-A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics E1MGTX-A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics E1MGTX-A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics E1MGTX-A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics E1MGTX-A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
BlueOptics E1MGTX-A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110732052
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     E1MGTX-A-BO
EAN/GTIN:
     4063232293646
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Brocade E1MGTX-A kompatibler 10/100/1000BASE-T SFP Transceiver mit RJ45 Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit ) und eine Sendefunktion (Transmitter mit ) für die Übermittlung optischer Signale via Twisted Pair Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Brocade E1MGTX-A 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP offiziell unterstützen. Jeder Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10/100/1000 Mbit pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP für den Einsatz in der jeweiligen Brocade Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Brocade E1MGTX-A Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Brocade E1MGTX-A kompatiblen BlueOptics 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Brocade E1MGTX-A in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Brocade E1MGTX-A 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Brocade E1MGTX-A kompatible BlueOptics 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Brocade E1MGTX-A 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Brocade E1MGTX-A 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen RJ45 Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T hochverfügbarkeits-SFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics genauso wie original Brocade E1MGTX-A 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Brocade E1MGTX-A kompatible 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Brocade E1MGTX-A kompatiblen 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Brocade E1MGTX-A 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Brocade E1MGTX-A kompatiblen BlueOptics 10/100/1000BASE-T RJ45 SFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Maximale Spannung
3.47 V
Stromstärke (maximal)
0.03 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
SFP
Markenkompatibilität
Brocade
Kompatible Produkte
Brocade E1MGTX-A
Zertifizierung
Electrostatic Discharge (ESD), Electromagnetic Interference (EMI), Laser Eye Safety, Component Recognition, EMC
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
1.25 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ab
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE, 100BASE, 1000BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.