| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110730560 Herst.-Nr.: 64216 EAN/GTIN: 4043619642168 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock kann verwendet werden, um eine U.2 SSD direkt an einen M.2 Slot, z. B. auf einem Mainboard, im Format 2280 anzuschließen. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | | Einfache Installation | Ja | | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | Leistung | | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | M.2, U.2 | | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 4.0 | | NVMe | Ja | | Anzahl PCI-Express-Schlitze | 1 | | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Linux Kernel 5.15 | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2019 | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | UEFI 2.3 | Merkmale | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |