Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 321 MagGo 5000 5000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 321 MagGo 5000 5000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Anker 321 MagGo 5000 5000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110643674
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1616G11
EAN/GTIN:
     194644125615
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.4 A
Gesamte Ausgangsleistung
120 W
Kabellose Ladeleistung
7.5 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.