Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Lindy 38399 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110534592
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38399
EAN/GTIN:
     4002888383998
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LWL Empfänger
Audio Übertrager
NF Übertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.3
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
357 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
16.5 mm
Höhe
61.2 mm
Gewicht
236 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Steckertypen enthalten
AU, EU, UK, US
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE, REACH, RoHS
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Chipsatz
SSD203D
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IP
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
Bandbreite
6.75 Gbit/s
Videokompressionsformate
H.265
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.