Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger My first memory Teddys - Kinderspiel ab 2 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger My first memory Teddys - Kinderspiel ab 2 Jahren
Ravensburger My first memory Teddys - Kinderspiel ab 2 Jahren
Ravensburger My first memory Teddys - Kinderspiel ab 2 Jahren
Ravensburger My first memory Teddys - Kinderspiel ab 2 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110500255
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     22376
EAN/GTIN:
     4005556223763
Suchbegriffe:
Gedächtnis-Spiele
Gedächtnisspiele
Memo-Spiele
Memory-Spiele
Diese riesigen und liebevoll gestalteten Teddy-Karten sind das Highlight bei allen Kindern. My first memory® wurde speziell für Kinder ab 2 Jahren entwickelt und enthält extra große TeddyKarten.

Die riesigen und liebevoll gestalteten Teddy-Karten sind das Highlight bei allen Kindern - aber nur wer ein identisches Teddy-Paar findet, darf es zu sich nehmen!
memory® ist ein genial einfaches Merkspiel, bei dem spielerisch Konzentration und Gedächtnis gefördert werden. My first memory® wurde speziell für Kinder ab 2 Jahren entwickelt und enthält extra große Teddy-Karten. Verschiedene Spielmöglichkeiten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen sorgen für Abwechslung,

My first memory® mit seinen großen und extra dicken Karten in Form eines Teddys wurde speziell für Kinder ab 2 Jahren entwickelt.
Verschiedene Spielmöglichkeiten sorgen für Abwechslung, zudem werden beim memory® spielerisch Gedächtnis, Wortschatz, erstes Regelverständnis und Konzentration gefördert.
Die kindgerecht illustrierten Teddys wecken Emotionen und regen die Fantasie der Kinder an.
Ziel des Spiels ist es, zwei gleiche Bildkarten zu finden. Dazu decken die Kinder zwei Karten auf. Wer zwei gleiche Bildkarten aufdeckt, gewinnt das Bildpaar. Das genial einfache Spielprinzip eignet sich hervorragend für gemeinsame Spielrunden zwischen Kindern und Erwachsenen. memory® ist spannend, abwechslungsreich und jeder kann gewinnen! Meist haben Kinder mit ihrem hervorragenden Bildgedächtnis sogar einen kleinen Vorteil gegenüber den Erwachsenen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Speicher
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Spielzeit (min.)
10 min
Spielzeit (max.)
15 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.