Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac UX10 G3 Lite 256 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Pentium® Gold 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110486295
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     US1154VIXKEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Lieferumfang
Eingabestift
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Tropfdicht
180 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Gold
Prozessor
8505
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4+1
Leistungskerne
1
Effiziente Kerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.3 GHz
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
TFT
Helligkeit
1000 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
WUXGA
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
194.5 mm
Höhe
23.5 mm
Gewicht
1220 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Sonstige Funktionen
Docking-Connector
Ja
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Regensicher, Schockresistent, Spritzwassergeschützt, Vibrationsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Robustes Design
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.615,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.787,05*
€ 2.126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,55*
€ 2.086,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.700,03*
€ 2.023,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,36*
€ 1.978,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,67*
€ 1.922,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.