Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Spot 50W PAR16 GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Spot 50W PAR16 GU10
Philips Spot 50W PAR16 GU10
Philips Spot 50W PAR16 GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110445796
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169174306
EAN/GTIN:
     8720169174306
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
AC 220-240 V
Mittlere Lebensdauer
50000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
54 mm
Breite
5 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
5.4 mm
Gewicht
52 g
Leistungen
Lampenleistung
2.1 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
375 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,35
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
178 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
680 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169174306
12NC Logistikcode(s)
929003610001
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
63 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
2.1 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
872016917430600
Nennlichtstrom
375 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LEDClassic 50W GU10 WH 36D ND UE SRT4
Energie
Lampenstrom
18 mA
Eingangsspannung
AC 220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.