Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
LG OLED evo 77 Zoll 4K TV C3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110378319
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED77C38LA.AEU
EAN/GTIN:
     8806084073693
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
α9 Gen6 4K AI-Prozessor - Die Evolution des Wesentlichen
Treten Sie ein in die Welt des α-Realismus1. Ein Portal zu neuen Universen und ein Gefühl, als wären Sie wirklich dort. Seien Sie die Hauptperson, umgeben von den außergewöhnlichen Bild- und Klangraffinessen des α9 Gen6 4K AI-Prozessors.

Matching-Kit - Bildschirm und Lautsprecher im Einklang
Die Halterung wurde speziell für den LG OLED evo TV C35 entwickelt und passt nahtlos zu Ihrem Fernseher, egal ob Sie ihn an der Wand montieren oder auf einen Standfuß stellen möchten. Die Halterung passt aber nicht nur optisch perfekt zu Ihrem Interieur, sondern sorgt auch dafür, dass die Triple Up-Firing-Lautsprecher ihr volles Potenzial entfalten können.

Klänge und Bilder werden eins

TV und Soundbar in voller Harmonie
Wenn Sie Ihren LG OLED-Fernseher zusammen mit einer LG Soundbar verwenden, arbeiten diese, wie in einem gemeinsamen Lautsprechersystem, zusammen und erzeugen damit einen dreidimensionalen Klang wie in einem Konzertsaal.

Mehr Klangeinstellungen
Verbinden Sie Ihren LG OLED TV mit einer LG Soundbar. Der Soundbar-Modus wird automatisch aktiviert und hält drei neue Sound-Einstellungen für Sie bereit.

Ultra Slim Design - Grenzen sprengende Dimensionen
Elegant in jeglicher Hinsicht. Der LG OLED evo TV C3 verschmilzt dank fast unsichtbarer Ränder mit dem Hintergrund und bietet Ihnen daher einen fast grenzenlos erscheinenden Bildschirm. Erleben Sie, wie er mit seinem schlanken Design mit Ihrem Wohnambiente harmoniert.

SELBSTLEUCHTENDE OLED-PIXEL

Ganz ohne Hintergrundbeleuchtung
Pixel erreichen ihr hellstes, brillantestes Potenzial, wenn sie völlig autark leuchten und ganz ohne den matten Glanz einer Hintergrundbeleuchtung auskommen können.

In vielen Größen erhältlich - Jede Größe, die Sie sich wünschen
Vom 42-Zoll-Gerät für Solo-Filmmarathons bis hin zum 77-Zoll-Gerät für die aufregendsten Sportwettkämpfe - die LG OLED evo TV C3-Serie bietet für jeden das passende Modell.

Der neue webOS23 Home Screen - Maßgeschneidert auf Ihre Vorlieben
Von Ihren Lieblingsinhalten bis hin zu Ihren bevorzugten Sehgewohnheiten - der neue webOS23 Home-Bildschirm ist die Zentrale, in der sich alles um Sie dreht.

Mein Profil
Erhalten Sie maßgeschneiderte Filmempfehlungen, einen Überblick über die nächsten Spiele Ihrer Lieblingsmannschaft und Ihre persönlichen Benachrichtigungen - alles von einem Ort aus, der nur für Sie bestimmt ist.

Bilder und Klänge werden lebendig

Fesselndes Heimkino
Mit dem extrem lebendigen Bild von Dolby Vision und dem beeindruckenden, räumlichen Klang von Dolby Atmos erwachen Szenen zum Leben.

Das einzig wahre Bild
Eine nachträgliche Bildbearbeitung kann den beabsichtigten Charme eines Films zerstören. Der Filmmaker Mode bewahrt die Vision der Filmemacher und ermöglicht so einen authentischen Filmgenuss.

Unendliche Bibliotheken an Unterhaltung
Nutzen Sie alle Streaming-Dienste, die Sie lieben, direkt von Ihrem Fernseher aus, z.B. Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ und die LG Channels.

Gaming ohne Grenzen - Stürzen Sie sich in epische Gaming-Abenteuer
Fühlen Sie sich bei jedem Spiel wie ein echter Gewinner. Eine blitzschnelle Reaktionszeit von 0,1 ms, NVIDIA G-Sync-Kompatibilität, AMD FreeSync Premium und VRR-Unterstützung sorgen für ein klares, flüssiges Bild, das seinesgleichen sucht, während die gamerorientierte Benutzeroberfläche und das einfache Game-Streaming dafür sorgen, dass Sie sofort loslegen können.

Game Dashboard und Game Optimizer - Alle Gaming-Einstellungen auf einen Blick
Wenden Sie mit dem Game Optimizer die idealen Einstellungen für Ihr Spielgenre und Ihre Spielumgebung an. Tauchen Sie in die Registerkarte "Sound" ein, um die Action noch zu verstärken, oder in die Registerkarte "Spiel", um sicherzustellen, dass alles genau richtig aussieht und sich richtig anfühlt. Sie müssen nicht mal pausieren. Rufen Sie das Menü einfach über das Game Dashboard auf, das während des Spiels über dem Geschehen schwebt.

Cloud Gaming - Eine Welt voller Spiele
Greifen Sie direkt von Ihrem Fernseher aus auf GeForce NOW zu und entdecken Sie eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl von Spielen, aus der Sie wählen können.

Mehr Nachhaltigkeit - Der Lebenszyklus
Vom umweltfreundlichen Produktdesign über reduzierte Verpackungen und energieeffiziente Nutzung bis hin zu einem Abfallverwertungssystem - LG OLED TVs berücksichtigen den Planeten von der Produktion bis hin zur Entsorgung.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Audio Kanäle
2.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound Pro
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
3
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix
Sport-Apps
Sports Alerts
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
126 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
239 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1711 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
267 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1035 mm
Gewicht (mit Ständer)
27100 g
Breite (ohne Standfuß)
1711 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
982 mm
Gewicht (ohne Ständer)
23500 g
Breite der Standhalterung
520 mm
Tiefe der Standhalterung
267 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Magic Remote-Fernbedienung mit NFC
Verpackungsbreite
1879 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
1130 mm
Paketgewicht
38500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Grau
Markeneigenschaften
LG-Technologien (AV/TV)
ThinQ™, Dolby Atmos®, AI Sound Pro, Dolby Vision™, AI Super Upscaling 4K, WebOS Smart TV, α9 AI Processor Gen6, Filmmaker Mode™
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Eco-Sensor
Ja
Helligkeitserkennung
Ja
AI-Upscale
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture Pro
Bildgalerie
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Mehrfachansicht
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
77 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED evo
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Wiederholfrequenz
100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
195 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.609,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.820,69*
€ 3.356,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.792,35*
€ 3.322,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.698,61*
€ 3.211,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.645,65*
€ 3.148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.609,66*
€ 3.105,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
OLED77G39LA
ab € 3.460,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.