Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HMT 600 V2 Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro HMT 600 V2 Internet Digital Schwarz
Xoro HMT 600 V2 Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110375076
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     SAT100822
EAN/GTIN:
     4260427614082
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Internetradio
Das XORO HMT 600 V2 All-in-One Stereo-Internetradio mit CD-Player bündelt alle modernen Funktionen eines Internet Radios in einer Microkompaktanlage.

Über Internet Radio, DAB+ und UKW empfangen Sie über 30.000 Sender aus aller Welt. Wechseln Sie direkt von einem DAB+ oder FM Sender zur gleichen Station über Internet Radio, um bei schwächerem Empfang den Sender weiter hören zu können. Mit CD-Player, USB-Anschluss, MP3 Streaming (UPnP) vom PC oder Heimnetzwerk stehen Ihnen vielseitige Optionen zur Wiedergabe offen. Wählen Sie aus der Riesenauswahl an interessanten Podcasts Ihr Lieblingsthema aus. Kabellose Musikübertragung vom Smartphone oder Tablet via Bluetooth (Version 5.2, Reichweite 10 m, je nach Umgebungsbedingungen) ist ebenfalls möglich.

Die Stereo-Lautsprecher sind in einem Holzfasergehäuse verbaut und überzeugen mit sattem Sound.

Auf dem vollgrafischen Farb-TFT-Display haben Sie alle Informationen für alle Empfangsarten (inklusive FM) im Blick: gewählter Sender, Musiktitel, Datum und Uhrzeit. Im Standby-Modus zeigt das Display eine fünftägige Wettervorhersage. Sie können den Ort beliebig wählen.

Service Following: Abhängig von der Empfangsqualität eines Senders können Sie zwischen Rundfunkempfang und Streaming über WLAN (Internet Radio) umschalten.

Der integrierte Wecker mit verschiedenen Soundquellen rundet das Profil ab.

Bequem zu bedienen: Steuern Sie Ihr All-in-One Stereo-Internetradio per Fernbedienung oder noch komfortabler per App über Ihr Smartphone oder Tablet-PC (iOS & Android). Oder über die Tasten am Gerät.

App Control über AirMusic Control 3.1 (kostenlos) für iOS und Android von UConnect.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Audio
RMS-Leistung
20 W
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP3, WAV, WMA
Uhr
Wecker
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Schlummerdauer
180 min
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
99
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3350 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
4200 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Drehregler
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 159,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.