Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Buchse AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Asrock B650M Pro RS WiFi AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110280499
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBLZ0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483943089
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 9 7th Gen
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
EFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
3
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten
1
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Dragon RTL8125BG
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
192 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.