| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110129490 Herst.-Nr.: 4031301035206 EAN/GTIN: 4031301035206 |
| |
|
| | |
| Die Jacke ist extrem robust dank dem Rindvollleder und durch die Nähte aus Aramidgarn bedingt hitzebeständig.
Rindvollleder, Nähte aus Aramidgarn und damit bedingt hitzebeständig, 1 Brustinnentasche, verdeckte Druckknopfleiste 6-fach geknöpft, 2-fach verstellbarer Druckknopfverschluss am Stehkragen und den Ärmeln, Lederstärke: ca. 1,10 mm
Bau, Straßenbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Jacke | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Grau | | Taschen für persönliche Utensilien | 1 Taschen | | Innentasche | Ja | | Anzahl Innentaschen | 1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Nicht chemisch reinigen | | Waschanleitung | Nicht waschen | Material | Material | Leder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |