Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo ( RC Pro) 4 Rotoren Mini-Drohne 12 MP 5120 x 2700 Pixel 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110107816
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000662.01
EAN/GTIN:
     6941565956446
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Mini-Drohne
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
290.8 mm
Tiefe
347.5 mm
Höhe
107.7 mm
Sender
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Kamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Maximale Video-Auflösung
5120 x 2700 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Blickwinkel (FOV)
15 °
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
3772 Mbit/s
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MOV, MP4, MPEG4
Kamera Verschlusszeit
2-1/8000 s
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, JPEG
Formatäquivalent (Objektiv)
166 mm
Normaler Fokusbereich
3 m
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
100 - 6400
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (D-Log)
400 - 1600
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (HLG)
100 - 1600
Nachtmodusaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
800 - 12800
Unterstützte Dateisysteme
exFAT
Mechanischer Kippbereich
-140 - 50 °
Mechanischer Schwenkbereich
-23 - 23 °
Mechanischer Rollbereich
-50 - 50 °
Maximale Regelgeschwindigkeit (Neigung)
100 °/Sekunde
Niedrigste Latenz
120 ms
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
21 m/s
Höchstgewichtskapazität
0.958 kg
Maximale Flughöhe
6000 m
Maximaler Neigungswinkel
35 °
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
8 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
6 m/s
Maximale Windbeständigkeit
12 m/s
Maximale Flugzeit
43 min
Schwebezeit (max.)
37 min
GPS
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Batteriekapazität
77 Wh
Ladezeit
96 min
Lieferanteneigenschaften
Antennentyp
2T4R
Anzahl der Antennen
4
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Speicherkapazität
1000 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.699,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.881,98*
€ 3.429,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.854,21*
€ 3.396,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.770,75*
€ 3.297,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.727,96*
€ 3.246,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.699,45*
€ 3.212,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.