Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-83A80L Fernseher 2,11 m (83") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109868044
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FWD-83A80L
EAN/GTIN:
     5013493461604
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Holen Sie sich das Kino mit hellen, wunderschönen Details nach Hause. Das ist der BRAVIA-TV A80L von Sony.

Von den neuesten Hollywood-Blockbustern bis hin zu Klassikern wirkt alles auf dem A80L unglaublich realistisch. Wir haben unser beeindruckendes neues OLED-Panel mit XR OLED Contrast Pro ausgestattet, um Farben und Kontrast wie nie zuvor zu verbessern. Und genau diese Kombination aus satten Farben und gestochen scharfem, tiefen Schwarz sorgt dafür, dass die wichtigen Elemente hervorstechen.

Selbst bei den düstersten Thrillern verpassen Sie nichts, denn unser Cognitive Processor XR optimiert die Bilder auf dieselbe Weise, wie Ihre Augen in der Realität etwas fokussieren. So können Sie sehen, was in dunklen Schatten oder blendenden Lichtern lauert.

Unsere Technologie Acoustic Surface Audio+ verwandelt den Bildschirm in einen Lautsprecher, und wenn der Ton direkt aus dem Bildschirm kommt, wird Ihr gesamtes Entertainment-Erlebnis noch intensiver.

Mit der Funktion Acoustic Center Sync und einer kompatiblen Soundbar von Sony können Sie Ihre Einrichtung sogar auf ein ganz neues Level heben.

Das edle Design und der Flush-Surface-Rahmen aus Metall harmonieren perfekt mit jeder Inneneinrichtung, und der TV-Standfuß, der in drei Richtungen weist, bietet ultimative Flexibilität.

Mit unserem neuen dedizierten Gaming-Menü können Sie Ihre Gaming-Leistung schnell optimieren. Es bietet VRR, Motion-Blur-Reduzierung, einen Black Equalizer, eine Crosshair-Funktion (in sechs verschiedenen Designs) und einen benutzerdefinierten Bildschirm, mit dem Sie Ihre Ansicht bis in alle Ecken vergrößern können, wenn Sie mehr Details in einem Spiel sehen möchten, und sie verkleinern können, wenn Sie den Feind wie mit einem Laserblick ins Visier nehmen.

Mit diesem Google TV haben Sie Zugriff auf über 700.000 Filme und TV-Serien und alles ist nach Themen und Genres geordnet, um Ihre persönlichen Interessen widerzuspiegeln.

Mit unserer neuen BRAVIA-Produktreihe können Sie sogar bis zu 32 % mehr Energie sparen. Unser neues ECO Dashboard vereint all Ihre umweltfreundlichen Einstellungen an einem Ort. Dabei ist es intuitiv und benutzerfreundlich, sodass Sie problemlos und ohne Fachchinesisch Energie sparen können.*

Mit der kompatiblen BRAVIA CAM (separat erhältlich) genießen Sie Video-Chats und vieles mehr auf dem großen Bildschirm.

Crunchyroll – der weltweit größte Anime-Streaming-Dienst – ist ebenfalls auf dem A80L enthalten. In einer umfangreichen Bibliothek an Anime-, Manga- und anderen Original-Inhalten sind übersetzte und untertitelte oder synchronisierte Filme und Serien verfügbar, die Sie sie in einer Vielzahl von Sprachen genießen können.
PrimeSupport: Unser professionelles Servicepaket
Sie erhalten die fantastische Bild- und Tonqualität unserer TV-Produktreihe für Privatanwender, kombiniert mit der zusätzlichen Sorgenfreiheit unseres professionellen PrimeSupport-Servicepakets sowie Support nach dem Kauf einschließlich:
– Zugang zu unserem Elite-Helpdesk für anwenderorientierten, fachkundigen technischen Support
– Erweiterter Austausch defekter Produkte, mit technischer Unterstützung bei Austausch und Installation vor Ort, wenn möglich
– 3 Jahre Standardabdeckung mit der Option, diese um weitere 2 Jahre zu verlängern

* Standardeinstellung im Vergleich zur energieeffizientesten Einstellung über das ECO Dashboard. Verbrauchsdifferenz gemessen mit 85X95L, Prozentsatz kann je nach Modell abweichen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
5
RMS-Leistung
60 W
Audio Kanäle
2.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos
Audio-Decodierungstechnologien
DTS Digital Surround
Soundmodus
Dolby Audio, Sport, Musik, Standard, Kino, Dialog
Auto Lautstärkeregler
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision, Spiel, Grafik, IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Foto, Standard, lebendig
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
149 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
188 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1880 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
428 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1072 mm
Gewicht (mit Ständer)
43500 g
Breite (ohne Standfuß)
1850 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1067 mm
Gewicht (ohne Ständer)
42000 g
Breite der Standhalterung
1880 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1966 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
1195 mm
Paketgewicht
59000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, HID, HOGP, AVRCP, SPP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
Vietnam
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Standfarbe
Silber
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Triluminos Pro, Sony XR HDR Remaster, Sony XR Super Resolution
24p
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
83 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
210 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.456,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.710,25*
€ 5.605,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.667,84*
€ 5.554,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.541,35*
€ 5.404,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.478,54*
€ 5.329,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.456,66*
€ 5.303,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.