Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR194ZX1 Bürstenschneider/Rasentrimmer 28 cm Akku Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUR194ZX1 Bürstenschneider/Rasentrimmer 28 cm Akku Blau
Makita DUR194ZX1 Bürstenschneider/Rasentrimmer 28 cm Akku Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109846367
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR194ZX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
280 mm
Kopftyp
Klinge & Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
6000 RPM
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Blau
Schneideweite
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.