Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 40912 Glühbirne 75 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 40912 Glühbirne 75 W E27
Scharnberger & Hasenbein 40912 Glühbirne 75 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109796823
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40912
EAN/GTIN:
     4034451409125
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Allgebrauchslampe B 60x105mm.
Verkehrs-Signallampe in Allgebrauchsglühlampenform,235-V Standardlampen. Für die Hochvoltlampe in Standardtechnik wird eine Ausfallrate von 2%, bezogen auf die Einzellebensdauer von 3000 Betriebsstunden, gewährleistet. Der Austauschrhythmus beträgt ca. 4 Monate. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
235 V
Technische Details
Spannung
235 V
Leistungen
Lampenleistung
75 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Glühlampenform
A-Form
Glühbirnengröße
E27
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.