Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Learn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Ausbildung USB Typ-C Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Learn CLASSIC BLUE WW-9006
Logitech Zone Learn CLASSIC BLUE WW-9006
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109793516
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001367
EAN/GTIN:
     0097855190727
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
154.5 g
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Material Ohrpolster
Kunstleder
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
20 %
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Ausbildung
Produktfarbe
Blau, Orange
Headset-Typ
Binaural
Konzipiert für Kinder
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
951-000086
ab € 6,40*
Zubehör
Logitech
951-000090
ab € 8,48*
Zubehör
Logitech
981-001372
ab € 33,53*
Zubehör
Logitech
981-001389
ab € 33,47*
Zubehör
Logitech
981-001383
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.