Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Technaxx BT-X28 Kopfhörer Kabellos im Ohr, Nackenband Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109758328
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4954
EAN/GTIN:
     4260358125022
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr, Nackenband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Kabellänge
0.45 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluetooth-Version
4.2
Kabellose Reichweite
8 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
80 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
1.5 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.