Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
LG 27BQ65UB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109746971
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27BQ65UB-B
EAN/GTIN:
     8806084178510
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1439719
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
695 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
549 mm
Paketgewicht
10300 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
234.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
545.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
7900 g
Breite (ohne Standfuß)
613.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (max.)
140 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
95 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.