| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-109599987 Herst.-Nr.: 61259 EAN/GTIN: 4040849612596 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.16 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeltyp | Rundkabel | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 63.8 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, USB VGA Adapter, USB-A VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi vga, usb vga adapter |
| | |
| |