Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MGK5411 Schwarz, Blau Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MGK5411 Schwarz, Blau Lithium
Braun MGK5411 Schwarz, Blau Lithium
Braun MGK5411 Schwarz, Blau Lithium
Braun MGK5411 Schwarz, Blau Lithium
Braun MGK5411 Schwarz, Blau Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109252066
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     80707954
EAN/GTIN:
     4210201447016
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
292.4 g
Batteriegewicht
18.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Paketgewicht
421.27 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
geeignet für den ganzen Körper
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Geeignet für
Universal
Präzisionstrimmer
Ja
Entfernbare Rollen
Ja
Haltbarkeitsdauer (max.)
3 Jahr(e)
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Zusatzkämme
Bart, Körper, Kopf, Schnurrbart, Nase
Anzahl enthaltener Führungskämme
6
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.