Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 350 W Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 350 W Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot
AL-KO 350 W Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109029860
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     123032
EAN/GTIN:
     4003718356687
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
alko mähroboter
Klein, kompakt und agil. Der Robolinho® 350 W pflegt Ihren Garten vollautomatisch. Genießen Sie Ihre Freizeit, während der Mähroboter effizient Ihren Rasen mäht. Das Mähwunder - der Mähroboter Robolinho® 350 W Entwickelt wurde der Robolinho® 350W von unseren Ingenieuren in Deutschland, gefertigt wird er von unseren Fachkräften in Österreich – dadurch stellen wir von AL-KO Gardentech sicher, nur beste Qualität für unsere Kunden zu garantieren. Langlebige Komponenten und eine ausgereifte Technik machen den Robolinho® zu einem zuverlässigen Begleiter und Helfer bei der täglichen Rasenpflege in Ihrem Garten. Installiert wird der Mähroboter denkbar einfach, die Basisstation ist schnell aufgebaut. Unsere ausgereifte Software und die intuitive Bedienung über das Display erleichtern Ihnen die Rasenpflege und das alles wann und wo Sie es möchten. Technische Details des Robolinho® 350 W Mähroboters Intelligente Gartenpflege gehört mit dem Robolinho® 350 W zur Gegenwart. Ein leiser und emissionsfreier Betrieb ist bei diesem Mähroboter durch den 60 dB leisen Elektromotor gegeben, welcher seine Energie von einem 2,2 Ah / 18 V starken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku erhält. Dadurch kann der Mähroboter von AL-KO auch problemlos an Feiertagen betrieben werden. Die eigens entwickelte Bewegungstechnologie gepaart mit 20 cm Schnittbreite sorgen für eine effiziente Rasenpflege bei Flächen mit bis zu 300 m². Hierbei werden Hindernisse wie Bäume oder Steigungen von bis zu 30% problemlos gemeistert. Stufenlos kann die Schnitthöhe von 25 mm bis 55 mm eingestellt werden, wodurch Sie die Länge Ihres Rasens an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können. Effektives Schneidsystem mit vierfacher Messerstandzeit sorgt für ein perfektes Schnittbild und der anfallende Grasschnitt wird noch im Mähgehäuse gehäckselt und als biologischer Dünger in den Rasen zurückgeführt. Deshalb müssen Sie beim Robolinho® 300 E keinen Grasschnitt entsorgen. Maximale Sicherheit für Menschen und Tiere bietet die zuverlässige Sensortechnologie des Mähroboters. Den Robolinho® 350 W kaufen und Alternativen Kaufen Sie den Mähroboter Robolinho® 350 W einfach in unserem Online-Shop oder finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe. Eine Komplettinstallation durch unseren Fachhändler ist möglich. Der Robolinho® 350 W ist die umweltschonende Unterstützung zum Pflegen Ihrer Rasenfläche. Sie möchten Ihren Rasenmäher mit einer Smart Gardening Anwendung vernetzen? Dann liegen sie bei diesem Modell richtig. Unsere Vorteile für Sie Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein. Kaufdatum: ab 01.06.2017. AL-KO Mähroboter Installationsservice: Für Besitzer unserer Robolinho® Mähroboter bieten wir ein Rundum-Sorglos-Paket: Für einen günstigen Pauschalpreis installiert ein AL-KO Gartenexperte den Mähroboter in Ihrem Garten. So haben Sie als Kunde keinen Aufwand und können schon direkt nach dem Kauf des Mähroboters Ihre neu gewonnene Freizeit genießen. weiterlesen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
13000 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
350 m²
Schneideweite
200 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
25 mm
Geeignet für einen Hang bis zu
30 %
Antriebstyp
Frontantrieb
Einstellungsart Schnittwinkel
Stufenlos
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
0.97 km/h
Geräuschpegel
60 dB
WLAN
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
50 h
Batterieladeanzeige
Ja
Batteriekapazität
2.2 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (max.)
45 min
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Weitere Suchbegriffe: mähroboter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,78*
€ 1.250,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,79*
€ 1.244,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,24*
€ 1.190,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,21*
€ 1.145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,81*
€ 1.076,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.