Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Xiaomi Redmi Buds 4 Lite Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108925311
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR7118GL
EAN/GTIN:
     6941812721032
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.24 mm
Tiefe
18.22 mm
Höhe
19.63 mm
Gewicht
35 g
Gewicht linke Hörmuschel
3.92 g
Gewicht rechte Hörmuschel
3.92 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
55.6 x 47.3 x 22.2 mm
Ladegehäuse Gewicht
26.7 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
300 min
Lieferumfang
Ladegehäusekapazität
350 mAh
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
12 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Eingangsstrom (Ohrhörer)
5 A
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Akkuladezeit
2 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.