Prozessor | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 7 Gen 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.55 " |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeldichte | 402 ppi |
Leistungen | Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladetechnik | Adaptive Fast Charging |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Kamera | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Frontkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56 " |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/4 " |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/5 " |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 86 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 119 ° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 82 ° |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera | 3-Element-Objektiv |
| Objektivelemente der Frontkamera | 6-Element-Objektiv |
| Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch) | 8 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Zweite Blendenzahl der Frontkamera | 2,28 |
| Pixelgröße Frontkamera | 0.8 µm |
| Pixelgröße zweite Frontkamera | 1.12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 100 ° |
| Blitz-Typ | LED |
| Autofokus | Ja |
Software | Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
| Betriebssystem-Gabel | MIUI 14 |
Speichermedium | RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schutzhülle | Ja |
Design | Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Blau |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP53 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
Sensoren | Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Infrarotsensor | Ja |
Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth-Profile | A2DP |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 171 g |
| Breite | 72.7 mm |
| Tiefe | 7.23 mm |
| Höhe | 159.2 mm |
Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
Multimedia | Audio-System | Dolby Atmos |
Navigation | Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| E-Mail | Ja |