Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nothing A10600017 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nothing A10600017 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Transparent, Weiß
Nothing A10600017 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Transparent, Weiß
Nothing A10600017 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Musik Bluetooth Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108836411
Hersteller:
     Nothing Technology
Herst.-Nr.:
     A10600017
EAN/GTIN:
     6974434220614
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.5 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
29.4 mm
Gewicht
4.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
55.5 x 22 x 55.5 mm
Ladegehäuse Gewicht
51.9 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Treibereinheit
11.6 mm
Treibertyp
Graphen
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP55
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, LHDC, SBC, SPP
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
36 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
22.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
36 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
4 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
6.3 h
Schnellladung
Ja
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.