Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SoundForm Pulse Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin SoundForm Pulse Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Belkin SoundForm Pulse Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Belkin SoundForm Pulse Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Belkin SoundForm Pulse Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Belkin SoundForm Pulse Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Belkin SoundForm Pulse Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Belkin SoundForm Pulse Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108766770
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AUC007BTBLK
EAN/GTIN:
     745883844807
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Spüren Sie jeden Takt Ihrer Musik Sie können insgesamt bis zu 35 Stunden Wiedergabe und eine schnelle Verbindung mit beliebigen Smartphones genießen, etwa über Google Fast Pair für Android-Geräte. Dank eines Bluetooth®-Chipsatzes mit Multipoint-Verbindung können Sie nahtlos zwischen Telefonen, Tablets und Laptops umschalten und verpassen nie einen Anruf oder eine Benachrichtigung – während der Arbeit oder in Ihrer Freizeit. Aber das ist noch nicht alles, denn Sie können unsere kostenlose SoundForm App nutzen, um den Ton über die EQ-Einstellungen genau auf die gewünschte Akustik abzustimmen. Laden Sie die SoundForm App herunter, um die Firmware für Ihre kompatiblen Belkin In-Ear-Kopfhörer zu aktualisieren und die EQ-Einstellungen, Hear-Thru-Levels, Geräuschunterdrückung und mehr anzupassen. Ganztägige Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 35 Stunden – 7 Stunden über den Akku des In-Ear-Kopfhörers und 28 Stunden über das Ladecase. Der Mono-Modus ermöglicht die getrennte Nutzung beider Ohrhörer, sodass die Akkulaufzeit verlängert werden kann und Sie auf Umgebungsgeräusche achten können. Unterdrücken Sie Rauschen, aber keine Töne. Dank Hybrid ANC werden Umgebungsgeräusche und Störungen erkannt und unterdrückt, sodass die Qualität Ihrer Telefonate und der Wiedergabe einwandfrei ist. Achten Sie auf Umgebungsgeräusche. Mithilfe des Hear-Thru-Modus hören Sie genug Hintergrundgeräusche, wenn es nötig ist. Verbindung mit mehreren Geräten. Dank eines hochentwickelten Bluetooth®-Chipsatzes steht Ihnen die Multipoint-Technik zur Verfügung, die eine nahtlose Umschaltung zwischen mehreren Geräten ohne Beeinträchtigung der exzellenten Wiedergabe ermöglicht. Sie verpassen keine wichtigen Gespräche, wenn Sie auf einem anderen Gerät Medien abspielen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Treibereinheit
12 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
V-Hybrid
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
iPhone® 14 Plus iPhone 14 iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPad Air® (2nd generation) iPad Pro® (2020) Samsung® Galaxy S22® Ultra 5G Samsung Galaxy S22+ 5G Samsung Galaxy S22 5G Samsung Galaxy S21® Ultra 5G Samsung Galaxy S21+ 5G Samsung Galaxy S21 5G Samsung Galaxy S21 Series Samsung Galaxy S20® Ultra Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S6® Samsung Galaxy Note® 20 Ultra Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Watch Series 3 Huawei™ P50 Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 Pro Xiaomi Note 11 Xiaomi Mi 10 5G Fitbit Versa 3 Amazon 8-inch (2018 model) Amazon 10.1-inch (2019 model HP Spectre x360 Dell® XPS15-9570-R2748TW Lenovo® ThinkPad Yoga 920 Lenovo Chromebook™ C340-11 Google Pixelbook Go™ (i5 model) ASUS® ZenBook Pro 15 UX580GE ASUS Chromebook Flip C434 Acer® Chromebook Spin 311 (R721T)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
7 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
35 h
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.