Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger memory My first Plüsch - Kinderspiel ab 2 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger memory My first Plüsch - Kinderspiel ab 2 Jahren
Ravensburger memory My first Plüsch - Kinderspiel ab 2 Jahren
Ravensburger memory My first Plüsch - Kinderspiel ab 2 Jahren
Ravensburger memory My first Plüsch - Kinderspiel ab 2 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108258171
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     20998
EAN/GTIN:
     4005556209989
Suchbegriffe:
Gedächtnis-Spiele
Gedächtnisspiele
Memo-Spiele
Memory-Spiele
Der beliebte Gedächtnisspiel-Klassiker mit 24 weichen Stoffkärtchen und liebevollen Tierkinder-Illustrationen für die Allerkleinsten

Elefant, Katze, Pferd und Schaf – aber wo ist die jeweils zweite Karte? memory® ist ein genial einfaches Merkspiel, bei dem spielerisch Konzentration und Gedächtnis gefördert werden. My first memory® wurde speziell für Kinder ab 2 Jahren entwickelt und enthält dicke, weiche Stofflkarten für die Allerkleinsten. Verschiedene Spielmöglichkeiten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen sorgen für Abwechslung,

My first memory® Plüsch mit seinen großen und weichen Stoffkarten wurde speziell für Kinder ab 2 Jahren entwickelt. Verschiedene Spielmöglichkeiten sorgen für Abwechslung, zudem werden beim memory® spielerisch Gedächtnis, Wortschatz, erstes Regelverständnis und Konzentration gefördert. Die kindgerecht illustrierten Tiere sind klar zu erkennen und regen die Kinder zum Erzählen an.
Ziel des Spiels ist es, zwei gleiche Bildkarten zu finden. Dazu decken die Kinder zwei Karten auf. Wer zwei gleiche Bildkarten aufdeckt, gewinnt das Bildpaar. Das genial einfache Spielprinzip eignet sich hervorragend für gemeinsame Spielrunden zwischen Kindern und Erwachsenen. memory® ist spannend, abwechslungsreich und jeder kann gewinnen! Meist haben Kinder mit ihrem hervorragenden Bildgedächtnis sogar einen kleinen Vorteil gegenüber den Erwachsenen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Speicher
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Spielzeit (min.)
10 min
Spielzeit (max.)
15 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Anzahl der Karten
24 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
75 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.