Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Series X - Forza Horizon 5 Bundle 1000 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Series X - Forza Horizon 5 Bundle 1000 GB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Forza Horizon 5 Bundle 1000 GB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Forza Horizon 5 Bundle 1000 GB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Forza Horizon 5 Bundle 1000 GB WLAN Schwarz
Microsoft Xbox Series X - Forza Horizon 5 Bundle 1000 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108047164
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RRT-00060
EAN/GTIN:
     196388146444
Suchbegriffe:
Xbox
Xbox Zubehör
xbox
Weitere Informationen:
Multimedia
HD-Typ
8K Ultra HD
Eingebaute Audio-Decoder
DTS 5.1, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Plattform
Xbox Series X
Produktfarbe
Schwarz
Speicherkapazität
16000 MB
Interner Speichertyp
GDDR6
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Grafikprozessorenfamilie
AMD RDNA 2
GPU
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor
1825 MHz
Leistung Grafikprozessor
12 TFLOPS
Einheiten berechnen
52
Beschleunigung der Strahlenverfolgung
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Forza Horizon 5 Premium Edition
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Controller enthalten
Gamepad
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
301 mm
Gewicht
4460 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
HDMI-Version
2.1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Speichermedien
SSD
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Integriertes optisches Laufwerk
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,26*
€ 686,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,29*
€ 675,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,28*
€ 657,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,44*
€ 640,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,27*
€ 596,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.