Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
CLUB3D Reiseladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, Dreifachanschluss (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107954838
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1913
EAN/GTIN:
     8719214472658
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Club3D CAC-1913 Reise-Ladegerät PPS 65Watt GAN-Technologie, TriplePort (2x USB Typ-C + USB Typ-A) Power Delivery (PD) 3.0 Unterstützung. Der GAN-Technologie-Chipsatz macht dieses Ladegerät 50 % kleiner als ein herkömmliches 65-Watt-Ladegerät, klein genug, um es überall hin mitzunehmen. Das Programmable Power Supply (PPS) 65-Watt-Wandladegerät passt zu einer Vielzahl von PD-Geräten, von Smartphones bis hin zu Laptops, eines für alle, was das Laden einfach macht. Dieses Ladegerät mit breiter Kompatibilität wird Ihr praktischer Begleiter auf Ihrer Geschäftsreise oder im Urlaub sein. Das Power Charger ist leicht, ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit einzugehen. Mit der Power Delivery (PD)-Ladetechnologie bietet Ihnen dieses vielseitige Ladegerät Ladefunktionen über eine duale USB-Typ-C- und USB-Typ-ASchnittstelle, so dass Sie jedes angeschlossene Mobiltelefon/Tablet/Notebook aufladen können. Außerdem benötigt es nur einen freien USB-Typ-C-Anschluss an Ihrem Dock/Notebook/Tablet/Mobiltelefon, um über das mitgelieferte USBTyp-C-Kabel zu laden. Aufladen: Mit der PD 3.0 Ladetechnologie und der Ladefunktion über die USB Type-C Schnittstelle bietet der Club3D Power Charger vielseitige und einzigartige Funktionen. Es lädt Ihre Geräte mit bis zu 65 Watt auf. Eingebaute Schutzfunktionen schützen Ihre Geräte vor zu hoher Spannung, Stromstärke, Überladung und Überhitzung (OCP-OTP-SCP-OV
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Max. Leistung
65 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
4.5 V
Netzteilstärke
65 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
20 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
30 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
30 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsstrom (5V)
4.5 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3.25 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3.25 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
5 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.3 W
Technische Details
Ausgangsspannung
25 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UL ECOLOGO
Palette GTIN (EAN/UPC)
8719214472658 / 841615102891
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Packungsinhalt
CAC-1913 Travel Charger PPS 65Watt GAN technology, Triple port(2x USB Type-C + USB Type-A) Power Delivery(PD) 3.0 Support 1x RED (Power ONLY) USB Type-C cable(1 m / 3.28 ft) for connecting to Host
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Steckertypen enthalten
EU, UK, US
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
204 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
120 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Umweltfreundlich
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Handy, Notebook, Smartphone, Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Programmierbare Stromversorgung (PPS)
Ja
Anzahl der Ausgänge
3 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Android 1.6, Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 2.0, Android 2.1, Android 2.2, Android 2.3, Android 3.0, Android 3.1, Android 3.2, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, Windows CE 7.0, Windows RT, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3, iPadOS
Kompatibilität
Smartphones, Laptops, Wearables Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Motorola, HP, Lenovo, Acer, Dell, Asus, MSI
Zertifizierung
Meets ROHS, UL, FCC, and CE EMI requirements
HP-Segment
Business, Haus
Ursprungsland
Niederlande
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Reiseladegerät, ladegerät usb c, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.