Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK RX9502 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK RX9502 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
VIVOTEK RX9502 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107939481
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     RX9502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
530 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
11 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
360 fps
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,29*
€ 381,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,34*
€ 332,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.