Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.2034.02 Digitaler Wecker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.2034.02 Digitaler Wecker Blau
TFA-Dostmann 60.2034.02 Digitaler Wecker Blau
TFA-Dostmann 60.2034.02 Digitaler Wecker Blau
TFA-Dostmann 60.2034.02 Digitaler Wecker Blau
TFA-Dostmann 60.2034.02 Digitaler Wecker Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107442906
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2034.06
EAN/GTIN:
     4009816038791
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Dieser Digitalwecker überrascht mit vielen Funktionen und Einstellmöglichkeiten, unter anderem dem integrierten Nachtlicht. Mit seinem matt-lackierten Gehäuse und der modernen, abgerundeten Form macht er eine gute Figur auf jedem Nachtkästchen. Sie können den Wecker im Netzbetrieb oder über Akku verwenden.

Im Mittelpunkt des großzügigen Displays steht natürlich die Uhrzeit. Doch auch Datum und Wochentag können Sie hier komfortabel ablesen. Das integrierte Thermometer misst die Raumtemperatur und sorgt für ein angenehmes Klima im Schlafzimmer. Denn im richtigen Ambiente lässt es sich gut schlafen.

Zu den Wohlfühlfaktoren zählen auch die Lichtverhältnisse. Insbesondere Kinder mögen zum Einschlafen gerne ein Nachtlicht. Andere brauchen beispielsweise für den nächtlichen Toilettengang eine Orientierung. Dimmen Sie das eingebaute Nachtlicht einfach stufenlos nach Ihrem Belieben. Oder Sie nutzen die Zeitschaltautomatik und das Licht schaltet sich von alleine aus. Stellen Sie die Dauer zwischen 5 und 60 Minuten ein.

Es ist Zeit aufzustehen? Eine der drei Lautstärke-Stufen ist bestimmt für Sie optimal. Zeit zum Wachwerden bleibt mit der praktischen Snooze-Funktion allemal. Und wenn der Tag am Wochenende später starten darf, können Sie zwei verschiedene Weckzeiten einstellen.

Der Digitalwecker lässt sich ganz einfach und wirtschaftlich per Micro-USB Kabel aufladen. Im Akku-Betrieb beträgt die Laufzeit ohne Nachtlicht etwa 15-20 Tage. Um Energie zu sparen, schaltet sich das Display nach 7 Sekunden langsam aus. Durch Berühren oder ein Geräusch aktivieren Sie die Anzeige wieder. Das Display bleibt dauerhaft aktiv, wenn Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbunden lassen. Micro-USB Kabel und Netzteil sind inklusive.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
82 mm
Gewicht
175 g
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
DC input Spannung
5 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Ladezeit
6 h
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Genauigkeit
1 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Wochentags-Anzeige
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Beleuchtung
Ja
Anzahl der Weckzeiten
2
Akustische Signale
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Automatische Abschaltung
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Dimmbar
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, nachtlicht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.