Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Gorenje DNE72/GN Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107342304
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     741616
EAN/GTIN:
     3838782660115
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Europäische Qualität Hergestellt in der EU
Die Gorenje Wäschetrockner werden von einem Team von Spezialisten unter Berücksichtigung der neuesten Technologien designed, entwickelt und produziert in Europa. Jedes Gerät wird sorgfältig produziert um Ihren Ansprüchen zu entsprechen.

Jetzt können Sie die empfindlichsten Kleidungsstücke sicher und ohne Risiko trocknen
Die beste Art, Ihre Wäsche zu trocknen, ist das Aufhängen an der frischen Luft und wir haben ein Programm entwickelt, das genau diesen Prozess nachahmt. Durch die Verwendung einer niedrigeren Temperatur kann unser Programm alle Arten von Wäsche effektiv trocknen, einschließlich empfindlicher Wäsche und Sportbekleidung.

Sparsam und schonend
Wärmepumpentrockner zeichnen sich durch eine hohe Energieeffizienz aus, die große Einsparungen ermöglicht, und trocknen zudem schonender als herkömmliche Trocknungssysteme. Die Temperatur in einem Wärmepumpentrockner erreicht etwa 50 °C, was das Trocknen fast aller Kleidungsstücke ermöglicht und gleichzeitig ein Übertrocknen und Einlaufen verhindert.

Drei Schritte und Sie sind bereit
Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit zentral positioniertem Auswahlknopf ermöglicht es Ihnen, mit dem Trocknen in nur 3 einfachen Schritten zu beginnen; Schalten Sie den Trockner ein, wählen Sie das Programm und drücken Sie Start! Ohne Untermenüs zur Auswahl zusätzlicher Funktionen und Einstellungen, aber Sie haben die Freiheit, die Einstellungen auf der großen Touch-Oberfläche vorzunehmen, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Kleidungsstücke genau so getrocknet werden, wie Sie es möchten.

Gutes Trocknungsergebnis in nur 89´. Schneller denn je.
Sind Sie ständig in Eile und haben keine Zeit für irgendetwas? Die Gorenje Dryer Fast 89‘-Funktion wurde genau dafür entwickelt. Dieses Programm verkürzt die Trocknungszeit erheblich auf flotte 89 Minuten. Dieser Trockner von Gorenje ermöglicht stressfrei ein perfektes Trocknungserlebnis und spart gleichzeitig Zeit.

Effizientes Trocknen selbst größter Wäscheberge
Selbst die größten Wäschestücke werden dank dieses patentierten bidirektionalen Luftblassystems direkt aus dem Trockner weich, gleichmäßig getrocknet und weniger knitterig.

Schnelle Erfrischung für Ihre Kleidung
Spezielles Auffrischungsprogramm zur Auffrischung Ihrer Kleidung nach sportlichen Aktivitäten oder nach dem Abendessen. Frische Luft hilft, Gerüche, Essens- und Zigarettengerüche zu entfernen. In 30 Minuten ist Ihre Kleidung tragefertig und fast so frisch wie frisch gewaschen.




Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
469000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türfarbe
Schwarz
Display-Typ
LED
Trommelmaterial
Edelstahl
Türöffnungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
625 mm
Breite
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
45000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Jährlicher Energieverbrauch
198 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Babypflege, Bettzeug, Cupboard dry, Kopfkissen, Schnell, Sport, Synthetik, Handtuch
Zykluszeit
150 min
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
16
Anti-Faltenfunktion
Ja
Halbe Beladung
Ja
Kältemittelart
R290
Feuchtigkeitssensor
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,36*
€ 557,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,04*
€ 551,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.