Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 2N89C Laptoptasche 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 2N89C Laptoptasche 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz, Grau
DELL 2N89C Laptoptasche 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz, Grau
DELL 2N89C Laptoptasche 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz, Grau
DELL 2N89C Laptoptasche 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz, Grau
DELL 2N89C Laptoptasche 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz, Grau
DELL 2N89C Laptoptasche 43,2 cm (17") Rucksack Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107326525
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2N89C
EAN/GTIN:
     5051794012415
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Dell
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Inspiron 3780
Tragegriff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17" dell, laptop rucksack, laptop-rucksack dell, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
51PWX
ab € 765,96*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 649,81*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 684,46*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 878,79*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.509,33*
Zubehör
Dell
9V2KM
ab € 1.349,67*
Zubehör
Dell
9CRCT
ab € 1.854,66*
Zubehör
Dell
88K66
ab € 2.437,52*
Zubehör
Dell
MWMGP
ab € 2.144,97*
Zubehör
Dell
5FT51
ab € 2.757,16*
Zubehör
Dell
YRGTY
ab € 2.056,74*
Zubehör
Dell
X2W33
ab € 3.700,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.