Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Rode Interview go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Rode Interview go
RØDE Rode Interview go
RØDE Rode Interview go
RØDE Rode Interview go
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107135083
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     INTERVIEWGO
EAN/GTIN:
     698813006700
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mikrofon-Adapter
Markenkompatibilität
Rode
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Breite
42.9 mm
Höhe
237 mm
Gewicht
84 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.