Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60386 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 280 Glühbirne(n) LED 0,04 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60386 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 280 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60386 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 280 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60386 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 280 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60386 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 280 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60386 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 280 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60386 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 280 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107043281
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60386
EAN/GTIN:
     4040849603860
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Lichterketten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kupfer, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Tragbar
Ja
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
6 h
Maximale Timer-Zeit
18 h
Dimmbar
Ja
Kabelfarbe
Grün
Lampen
Anzahl an Lampen
280 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.04 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7000 mm
Gewicht
359 g
Kabellänge
5 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
0.25 A
Arbeitsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.