Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106207268
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
13.5 mm
Kupferindex
204.3 kg/km
Kabelgewicht
294 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, VDE audited, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,77*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,04*
€ 27,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,72*
€ 27,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,70*
€ 25,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,93*
€ 22,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,99*
€ 21,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,28*
€ 19,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,57*
€ 17,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,86*
€ 15,30
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.