Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888103166 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888103166 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss
VHBW 888103166 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss
VHBW 888103166 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss
VHBW 888103166 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss
VHBW 888103166 Staubsauger Zubehör/Zusatz Abguss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106149183
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888103166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polster-Düse
Polsterdüse
polster düse
Hochwertige Polsterdüse für Ihren Staubsauger Staubsaugerdüse mit drehbarem Gelenk ideal für die gründliche Reinigung von Polstern, Autos, Vorhängen, Teppich usw. Neigbare Düse für flexiblere Handhabung Schnelle Installation und einfacher Wechsel - kein Adapter notwendig Fester Halt am Sauger Kompatibilitäten & technische Details finden Sie unten Mit dieser Polsterdüse aus dem Hause vhbw reinigen Sie Möbel, Autositze, Polster oder Vorhänge im Handumdrehen. Die 4 breiten Fadenheber auf der Unterseite dieser Düse sorgen dafür, dass auch kleinste Partikel und Haaren angehoben und zuverlässig eingesaugt werden. Die Breite von 19cm macht die Düse zum idealen Werkzeug für die Reiningung auch von schwer zugänglichen und engen Stellen. Der breite Saugmund sorgt für gründliches Saugen bis zum Düsenrand. Dank des drehbaren Gelenks ist die Polserdüse extrem flexibel und bietet höchsten Komfort. Lieferumfang: 1x Polsterdüse Technische Daten: Innendurchmesser Anschluss: 35,15 mm (konisch verlaufend) Breite: 19 cm Arbeitsbreite: 17 cm Länge: 14 cm Höhe: 6,5 cm Gewicht: 122 g Drehbares Gelenk Mit 4 breiten Fadenhebern Farbe: matt-schwarz Neigbare Düse für flexiblere Handhabung Passend für folgende Gerätemodelle (Strg + F / Cmd + F um Ihr Modell zu suchen): Miele Allervac S5280 / Miele Clean Control S5280 / Miele Comfort S5481, S5260 / Miele Parquet S5211 / Miele Primavera S5220, S5221 / Miele Premium Edition S5481 / Miele Young Style S5210 / Miele ARIEL S5210, S5211, S5281 / Miele EXKLUSIV-EDITION S5261 / Miele EXTENDER S5211 / Miele GALA S5210, S5211 / Miele JANUS S5210 / Miele JUBILEE S5210, S5280, S5281 / Miele OECO S5411 / Miele RED PEARL S5280, S5281, S5211 / Miele VITALITY S5210 / Miele ALLERVAC SENSOR 5000 S5280, S5281 / Miele AUTO ECO 5000 S5481 / Miele AUTOMATIC TT 5000 S5411 / Miele BABY CARE 5000 S5281, S5280 / Miele BLACK PEARL 5000 S5210, S5211, S5222 / Miele BRILLIANT LIGHT S5211 / Miele CALLISTO S5280, S5281 / Miele CARE SYSTEM S5211 / Miele CAT & DOG 5000 S5260, S5261 / Miele CAT & DOG M.A.X. S5260, S5261 / Miele CAT & DOG PLUS S5261 / Miele CAT & DOG TT 5000 S5260, S5261 / Miele CAT&DOG PREMIUM 5000 S5261 / Miele CAT&DOG TURBO S5261 / Miele CAT&DOG TURBO 5000 S5261 / Miele CH AVANTAGE S5211 / Miele CH CELEBRATION S5211 / Miele CH ECO COMFORT S5411 / Miele CH MEDICAIR PLUS S5481 / Miele CH YOUNG STYLE S5211 / Miele CH YOUNGSTYLE S5211 / Miele CLEAN CARE S5281 / Miele CLEAN CONTROL 5000 S5280, S5281 / Miele DEEP CLEAN S5281 / Miele DYNAMIC PARKETT & H.E.P.A S5281 / Miele EARTH S5481 / Miele ECO COMFORT 5000 S5480, S5481, 5481 / Miele ELECTRONIC 5500 S5210, S5211 / Miele FIT FOR HOLIDAY S5211 / Miele FLEXI VAC b S5211 / Miele FLORA S5281 / Miele FREE TIME CHERRY S5210 / Miele FREE TIME FRESH S5210 / Miele GRAPHITE 2100 S5211 / Miele HAUS & CO 5000 S5260, S5261 / Miele HOMECARESET SHC10 / Miele LIBRA S5281 / Miele MEDICAIR 5000 PLUS S5280, S5281 / Miele OPTICLEAN 5000 S5281 / Miele PARKETT & CO 5000 S5210, S5211, S5260, S5261, S5280, S5281 / Miele PARKETT & CO.XXL S5281 / Miele PISCES S5280, S5281 / Miele POWER PLUS 5000 S5211 / Miele S5 ALLROAD S5211 / Miele S5 BEST FRIEND S5210 / Miele S5 CARCARE S5211 / Miele S5 COMFORT PLUS S5210 / Miele S5 COMFORT XL S5211 / Miele S5 CONTOUR S5211 / Miele S5 DUOFLEX S5211 / Miele S5 ECO COMFORT S5410, S5411 / Miele S5 ECO TURBO S5211 / Miele S5 ECOAVANTAGE S5211 / Miele S5 ECOL.PREM.EDITION S5211 / Miele S5 ECOLINE GREEN S5211 / Miele S5 ECOLINE H.E.P.A. S5211, S5281 / Miele S5 ECOLINE RED S5212 / Miele S5 ECOLINE XXL S5211 / Miele S5 EXCLUSIVE S5281 / Miele S5 EXCLUSIVE EDIT. S5281 / Miele S5 GALA GRANDE XL S5211 / Miele S5 HOME CARE S5211 / Miele S5 OECO PLUS S5211 / Miele S5 PARKETT CARE S5211 / Miele S5 POWER 5212 / Miele S5 POWER HEPA S5282 / Miele S5 PREMIO S5211 / Miele S5 PREMIUM S5211, S5481 / Miele S5 Parkett XL S5211 / Miele S5 TURBO S5211 / Miele S5 VITAL LAGOON S5211 / Miele S5 VITAL SUN S5210, S5211 / Miele SOLUTION HEPA 5280 S5280 / Miele SOLUTION HEPA 5281 S5281 / Miele TERRANE S5481 / Miele TOTAL CARE 5000 S5260, S5261, S5280, S5281 / Miele TWISTER S5211 / Miele VITALITY CLEAN S5281 / Miele VITALITY CONFORT S5211 / Miele VITALITY POWER S5211 / Miele WHITE PEARL XXL S5281 / Miele Classic C1 EcoLine / Miele S5220, S5221, S5260, S5261, S5280, S5281, S5410, S5411, S5421, S5480, S5481, S5212, S5222, S5282, SFAA0, SFAA3, SFAC0, SFAC1, SFAE0, SFAF3, SFAG0, SFAG1, SFAG2, SFAJ0, SFAP3, SFBC0, SFBC1, SFBE1, SFBF3, SFCA0, SFCC0, SFCC1, SFCE1, SFCF3, SFCG1, SFCJ0, SFCP3, SFRC1, SFRE1, SFRF3, SFRF4, SFRG1, SFRG2, SFRP3, SFRP4, S5281 HEPA Ersetzt folgendes Originalzubehör: Miele SPD10, 7252190 vhbw - the clever way Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Miele
Kompatibilität
Miele Allervac S5280 Miele ALLERVAC SENSOR 5000 S5280 Miele ALLERVAC SENSOR 5000 S5281 Miele ARIEL S5210 Miele ARIEL S5211 Miele ARIEL S5281 Miele AUTO ECO 5000 S5481 Miele AUTOMATIC TT 5000 S5411 Miele BABY CARE 5000 S5280 Miele BABY CARE 5000 S5281 Miele BLACK PEARL 5000 S5210 Miele BLACK PEARL 5000 S5211 Miele BLACK PEARL 5000 S5222 Miele BRILLIANT LIGHT S5211 Miele CALLISTO S5280 Miele CALLISTO S5281 Miele CARE SYSTEM S5211 Miele CAT & DOG 5000 S5260 Miele CAT & DOG 5000 S5261 Miele CAT & DOG M.A.X. S5260 Miele CAT & DOG M.A.X. S5261 Miele CAT & DOG PLUS S5261 Miele CAT & DOG TT 5000 S5260 Miele CAT & DOG TT 5000 S5261 Miele CAT&DOG PREMIUM 5000 S5261 Miele CAT&DOG TURBO S5261 Miele CAT&DOG TURBO 5000 S5261 Miele CH AVANTAGE S5211 Miele CH CELEBRATION S5211 Miele CH ECO COMFORT S5411 Miele CH MEDICAIR PLUS S5481 Miele CH YOUNG STYLE S5211 Miele CH YOUNGSTYLE S5211 Miele Classic C1 EcoLine Miele CLEAN CARE S5281 Miele Clean Control S5280 Miele CLEAN CONTROL 5000 S5280 Miele CLEAN CONTROL 5000 S5281 Miele Comfort S5260 Miele Comfort S5481 Miele DEEP CLEAN S5281 Miele DYNAMIC PARKETT & H.E.P.A S5281 Miele EARTH S5481 Miele ECO COMFORT 5000 5481 Miele ECO COMFORT 5000 S5480 Miele ECO COMFORT 5000 S5481 Miele ELECTRONIC 5500 S5210 Miele ELECTRONIC 5500 S5211 Miele EXKLUSIV-EDITION S5261 Miele EXTENDER S5211 Miele FIT FOR HOLIDAY S5211 Miele FLEXI VAC b S5211 Miele FLORA S5281 Miele FREE TIME CHERRY S5210 Miele FREE TIME FRESH S5210 Miele GALA S5210 Miele GALA S5211 Miele GRAPHITE 2100 S5211 Miele HAUS & CO 5000 S5260 Miele HAUS & CO 5000 S5261 Miele HOMECARESET SHC10 Miele JANUS S5210 Miele JUBILEE S5210 Miele JUBILEE S5280 Miele JUBILEE S5281 Miele LIBRA S5281 Miele MEDICAIR 5000 PLUS S5280 Miele MEDICAIR 5000 PLUS S5281 Miele OECO S5411 Miele S5212 Miele S5220 Miele S5221 Miele S5222 Miele S5260 Miele S5261 Miele S5280 Miele S5281 Miele S5281 HEPA Miele S5282 Miele S5410 Miele S5411 Miele S5421 Miele S5480 Miele S5481 Miele SFAA0 Miele SFAA3 Miele SFAC0 Miele SFAC1 Miele SFAE0 Miele SFAF3 Miele SFAG0 Miele SFAG1 Miele SFAG2 Miele SFAJ0 Miele SFAP3 Miele SFBC0 Miele SFBC1 Miele SFBE1 Miele SFBF3 Miele SFCA0 Miele SFCC0 Miele SFCC1 Miele SFCE1 Miele SFCF3 Miele SFCG1 Miele SFCJ0 Miele SFCP3 Miele SFRC1 Miele SFRE1 Miele SFRF3 Miele SFRF4 Miele SFRG1 Miele SFRG2 Miele SFRP3 Miele SFRP4 Miele OPTICLEAN 5000 S5281 Miele PARKETT & CO 5000 S5210 Miele PARKETT & CO 5000 S5211 Miele PARKETT & CO 5000 S5260 Miele PARKETT & CO 5000 S5261 Miele PARKETT & CO 5000 S5280 Miele PARKETT & CO 5000 S5281 Miele PARKETT & CO.XXL S5281 Miele Parquet S5211 Miele PISCES S5280 Miele PISCES S5281 Miele POWER PLUS 5000 S5211 Miele Premium Edition S5481 Miele Primavera S5220 Miele Primavera S5221 Miele RED PEARL S5211 Miele RED PEARL S5280 Miele RED PEARL S5281 Miele S5 ALLROAD S5211 Miele S5 BEST FRIEND S5210 Miele S5 CARCARE S5211 Miele S5 COMFORT PLUS S5210 Miele S5 COMFORT XL S5211 Miele S5 CONTOUR S5211 Miele S5 DUOFLEX S5211 Miele S5 ECO COMFORT S5410 Miele S5 ECO COMFORT S5411 Miele S5 ECO TURBO S5211 Miele S5 ECOAVANTAGE S5211 Miele S5 ECOL.PREM.EDITION S5211 Miele S5 ECOLINE GREEN S5211 Miele S5 ECOLINE H.E.P.A. S5211 Miele S5 ECOLINE H.E.P.A. S5281 Miele S5 ECOLINE RED S5212 Miele S5 ECOLINE XXL S5211 Miele S5 EXCLUSIVE S5281 Miele S5 EXCLUSIVE EDIT. S5281 Miele S5 GALA GRANDE XL S5211 Miele S5 HOME CARE S5211 Miele S5 OECO PLUS S5211 Miele S5 PARKETT CARE S5211 Miele S5 Parkett XL S5211 Miele S5 POWER 5212 Miele S5 POWER HEPA S5282 Miele S5 PREMIO S5211 Miele S5 PREMIUM S5211 Miele S5 PREMIUM S5481 Miele S5 TURBO S5211 Miele S5 VITAL LAGOON S5211 Miele S5 VITAL SUN S5210 Miele S5 VITAL SUN S5211 Miele SOLUTION HEPA 5280 S5280 Miele SOLUTION HEPA 5281 S5281 Miele TERRANE S5481 Miele TOTAL CARE 5000 S5260 Miele TOTAL CARE 5000 S5261 Miele TOTAL CARE 5000 S5280 Miele TOTAL CARE 5000 S5281 Miele TWISTER S5211 Miele VITALITY S5210 Miele VITALITY CLEAN S5281 Miele VITALITY CONFORT S5211 Miele VITALITY POWER S5211 Miele WHITE PEARL XXL S5281 Miele Young Style S5210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.