| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148634 Herst.-Nr.: 888100750 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Robuste Beutel aus hochwertigem Papier für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Robustes, reißfestes Material Ersetzt Hoover H39 / Kärcher 6.959-130.0 Widerstandsfähige Ersatzbeutel für Ihren Staubsauger Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Filterbeuteln treffen Sie die richtige Wahl. Ein regelmäßiger Austausch des vollen Beutels ist wichtig, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers aufrechtzuerhalten und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Unsere hochwertigen Ersatzbeutel sind ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendeten Beutel. Die Beutel sind präzise gefertigt, passen ideal in Ihren Staubsauger und lassen sich einfach wechseln, damit Sie Ihre Hausarbeit effizient und komfortabel erledigen können. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Staubbeutel | | Produktfarbe | Braun | | Material | Papier | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | Bavaria BVC 1815 S Hoover S2040 Hoover S4340 Kärcher 3000 Plus Kärcher A2200 - A2299 Kärcher A2204 Kärcher A2231 PT Kärcher A2234 PT Kärcher A2251 Kärcher A2254ME - 5.970-326.0 Kärcher A2500 - A2599 Kärcher A2534 PT Kärcher A2554ME Kärcher A2600 - A2699 Kärcher A2604 Kärcher A2654ME Kärcher A2900 - A2999 Kärcher A2901F Kärcher A3100 - A3199 Kärcher K2150 Kärcher K2201F Kärcher K2901F Kärcher K3000plus Kärcher SE4001 Kärcher SE4002 Kärcher WD 3 Kärcher WD 3.200 Kärcher WD 3.230 Kärcher WD 3.320 Kärcher WD 3.500 Kärcher WD3.000 - 3.999 Moulinex Q89 Moulinex R24.01 Moulinex System 20 Moulinex System 30 Progress P65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |